WESCO Deluxe lättanvända Walkie-pallbilar


Filter
Färg: Red , Gaffellängd: 48 " , Gaffelbredd: 6.25 " , Hiss: Batteri , Totala höjden: 50 " , Roller Dia.: 3"
StilModellLängdLastkapacitetTotal längdTotal breddSpänningPris (ex moms)
A
273445
65 "3300 lb.65 "25.5 "12125 472 SEK
B
273446
72 "4400 lb.72 "27 "24180 828 SEK
RFQ

Deluxe lättanvända Walkie-pallbilar

Wesco deluxe walkie-pallbilar används i lager och lagerrum för att enkelt lyfta och transportera pallar. Dessa lätta pallbilar har säkerhetsknappar för backning för att förhindra operatörsskador och en 205-graders styrradie för enkel manövrerbarhet runt arbetsplatsen. De styrs av polyuretanhjul för att absorbera stötar och minska belastningen på golvet. Varianter finns i längdalternativ på 65 och 72 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?