WESCO Tunga drivna Walkie-pallbilar


Filter
Gaffellängd: 45 " , Gaffelbredd: 6.8 " , Längd: 73.75 " , Lastkapacitet: 4400 lb. , Totala höjden: 59 " , Total längd: 73.75 " , Roller Dia.: 3" , Rullmaterial: polyuretan , Spänning: 8 , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellTotal breddPris (ex moms)
A
170017
21.5 "98 979 SEK
RFQ
B
273386
21.5 "152 802 SEK
RFQ
B
273382
26.5 "157 844 SEK
RFQ
A
170013
26.5 "98 979 SEK
RFQ

Tunga drivna Walkie-pallbilar

Wesco tunga walkie-pallbilar är konstruerade för att lyfta laster (max 4400 lb) med en maximal hastighet på 1.36 tum per sekund. Dessa enheter har en elektromagnetisk skivbroms för att förhindra oönskad rörelse och tillåta gaffeltruckar upp till 8 tum. De ger en 65.5-tums svängradie för enkel manövrerbarhet och levereras med polyuretanhjul för utmärkt elastiskt minne och motstånd mot fukt, ozon och solljus. Välj mellan ett brett utbud av dessa walkie-pallbilar som finns i bredderna 21.5 och 26.5 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?