WESCO Lowboy Deluxe pallbilar


Filter
Färg: Blågrå , Gaffelbredd: 6" , Handtag: Gummibelagd , Totala höjden: 46.5 " , Roller Dia.: 2" , Hjulmaterial: Moldon polyuretan
StilModellLastkapacitetGaffellängdTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
272762
5500 lb.48 "57 "21 "16 798 SEK
A
272760
5500 lb.36 "51 "21 "16 801 SEK
A
272765
5500 lb.48 "63 "27 "16 798 SEK
A
272761
5500 lb.42 "51 "21 "16 537 SEK

Lowboy Deluxe pallbilar

Wesco pallbilar är konstruerade för att lyfta slirar, pallar och containrar lastade på gafflar i lager- och fordonsanläggningar. De har handtagstyp med gummibelagda handtag för komfort och breda, förstärkta gafflar med utgångsrullar för slaghållfasthet. De kan svänga upp till 200 grader för manövrerbarhet i trånga utrymmen. Välj mellan ett brett utbud av dessa pallbilar, tillgängliga i gaffellängder på 36, 42 och 48 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?