WESCO Halvelektriska pallbilar


Filter
Färg: Gul , Gaffellängd: 48 " , Gaffelbredd: 6.25 " , Längd: 65.75 " , Hiss: Manuell , Lastkapacitet: 2200 lb. , Totala höjden: 48.5 " , Total längd: 65.75 " , Roller Dia.: 3" , Rullmaterial: polyuretan , Spänning: 24 , Hjulmaterial: polyuretan
StilModellTotal breddPris (ex moms)
A
273288
20.5 "69 718 SEK
A
273286
27 "68 108 SEK

Halvelektriska pallbilar

Wesco semi-elektriska pallbilar kan flytta laster upp till 2200 lb med ett hastighetsområde på 1.6 - 2.4 km / h. De har ett slingformat pumphandtag för uppjockning av gafflarna och en automatisk bromsanordning som aktiveras när gasen släpps eller handtagen ligger inom den horisontella / vertikala tröskeln. Dessa enheter har en 61-graders styrradie för enkel navigering och polyuretanhjul för hög motståndskraft och stötdämpning. Välj bland ett brett utbud av dessa pallbilar som finns i bredden på 20.5 och 27 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?