MONARCH Hydraulisk kraftaggregat


Filter
hz: 50/60
StilModellTotal breddFulllastförstärkareHPFasRPMSpänningMax. TryckMonteringPris (ex moms)
A
M-3326-0218
5.437 "----12 VDC3000 psi-6 619 SEK
B
M-3593-0164
6 7 / 32 "----12 VDC3000 psiHorisontell / vertikal18 558 SEK
C
M-3313-0106
6 11 / 16 "----12 VDC3000 psiHorisontell / vertikal9 196 SEK
D
M-3519-0419
7.5 "----12 VDC3000 psiHorisontell / vertikal9 400 SEK
E
M-3519-0421
7.5 "----24 VDC3000 psiHorisontell / vertikal9 292 SEK
F
M-3519-0420
7.5 "----12 VDC3000 psiHorisontell / vertikal8 619 SEK
G
M-3504-0239
7.125 "----12 VDC3000 psiHorisontell / vertikal7 365 SEK
H
B-3530-0104
8 11 / 32 "----12 VDC3000 psiHorisontell / vertikal13 150 SEK
I
M-3554-0157
8.125 "----12 VDC3000 psiHorisontell / vertikal10 621 SEK
J
M-4504-0165
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC1500 psiHorisontell12 722 SEK
K
M-4504-0163
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC1500 psiHorisontell12 267 SEK
K
M-4504-0166
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC750 psiHorisontell12 884 SEK
K
M-4504-0164
9 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC750 psiHorisontell12 302 SEK
K
M-4504-0161
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1000 psiHorisontell13 299 SEK
K
M-4504-0158
10 29 / 32 "10.0 / 4.2-5.0A0.511800115 / 230 VAC1500 psiHorisontell11 983 SEK
K
M-4504-0162
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC750 psiHorisontell13 666 SEK
L
M-4504-0160
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1500 psiHorisontell13 176 SEK
M
M-4504-0159
10 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC3000 psiHorisontell12 932 SEK
N
M-4509-0217
10.156 "18.5A2.813600208 / 230 VAC2400 psiVertikal15 378 SEK
O
M-4505-0150
12.25 "13.6 / 6.8A111800115 / 230 VAC1500 psiVertikal22 928 SEK
P
M-4505-0152
12.25 "6.0 / 3.0A231800230 / 460 VAC1500 psiVertikal24 170 SEK
Q
M-4505-0149
12.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC3000 psiVertikal26 852 SEK
R
M-4505-0151
12.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC2000 psiVertikal27 335 SEK
S
T92C405C93F0-01
15 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiVertikal51 265 SEK
T
T94C405C93F0-01
15 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal51 190 SEK
U
T92C355C93F0-01
15 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1500 psiVertikal45 748 SEK
V
T2VC355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1500 psiVertikal55 670 SEK
V
T3VC355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC1000 psiVertikal58 239 SEK
W
T1VA355C02F1-01
17 "8.4/7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC2500 psiVertikal49 375 SEK
X
T56C405R02S0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiVertikal39 364 SEK
Y
T3VC405C02F1-01
17 "13.7/12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1600 psiVertikal60 513 SEK
Z
T2VC405C02F1-01
17 "13.7/12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiVertikal60 289 SEK
A1
T07C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC650 psiVertikal46 505 SEK
B1
T66C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC800 psiVertikal45 590 SEK
B1
T65C405C03B0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiVertikal44 674 SEK
B1
T65C355A03B0-01
17 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiVertikal40 463 SEK
C1
T64C405C02F0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiVertikal41 733 SEK
D1
T16C405C02F0-03
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiVertikal43 026 SEK
E1
T58C405R02S0-01
17 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal40 097 SEK
F1
ZTJ000649
18 "26.5/24 / 12A1031800208-230/460 VAC1400 psiHorisontell105 285 SEK
G1
ZTJ000647
18 "26.5/24 / 12A1031800208-230/460 VAC2000 psiHorisontell104 854 SEK
H1
ZTJ000646
18 "19.7/17.8 / 8.9A7.531800208-230/460 VAC1500 psiHorisontell98 217 SEK
I1
ZTJ000648
18 "26.5/24 / 12A1031800208-230/460 VAC1500 psiHorisontell120 232 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?