WESCO Specialdockor


Filter
Trumkapacitet: 30 till 55 gal. , Trumtyp: Plast, stål eller fiber , Typ av handtag: Avtappningsplugg och handtag , Totala höjden: 6" , Hjulmaterial: Hårt gummi
StilModellLastkapacitetMaterialUtanför Dia.TypNedersta typPris (ex moms)
A
240033
900 lb.Stål24.5 "RundaIhålig2 064 SEK
B
240044
900 lb.Aluminium24.5 "RundaIhålig3 754 SEK
C
240040
900 lb.Stål25.75 "FyrkantFyrkant4 108 SEK
D
240043
900 lb.Aluminium24.5 "RundaFastämne6 129 SEK

Specialdockor

Wesco trumdockor har avtappningspluggar och T-handtag och är effektiva vid transport av fiber-, plast- och ståltrummor. Dessa dockor är utrustade med 3 tum, svängbara hjul av gummi och kan hantera industriella trummor på 30 och 55 liter med kapacitet på upp till 900 kg. Valda dockor med aluminium- och ståltrummor har solida bottnar som fungerar som en sump för små spill eller läckage och avtagbart avlopp pluggar för att frigöra spill från vagnarna. Välj mellan ett brett utbud av Wesco specialdockor i runda och fyrkantiga former Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?