Westward dubbelsidiga släggare är lämpliga för tunga applikationer, som att bryta upp betong eller asfalt, rivningsarbeten och slå ner stora spikar eller pålar i marken. Dessa hammare kommer med två slagytor, en på varje sida av huvudet, vilket gör att användaren kan vända hammaren och använda den motsatta sidan av huvudet när ena sidan blir sliten eller skadad. De är vanligtvis gjorda av stål och har ett trä/komposithandtag för styrka och hållbarhet....Läs mer
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Indestructible
1 124 SEK
Arbetsmekanism
Dessa hammare fungerar på samma sätt som vanliga släggor (med enkla ytor) men med den extra egenskapen att de har två slagytor.
Huvudets vikt kombineras med svinghastigheten när hammaren svängs, vilket ger en förstärkt kraft.
Kraften överförs sedan till föremålet som träffas, vilket gör att det går sönder eller deformeras.
Vanliga frågor
Vad är syftet med trähandtag?
Tennessee grade-A Hickory trähandtag erbjuder hållbarhet, stöttålighet och förmågan att motstå höga stötar. Dessa handtag är också brandbehandlade för användning i högriskområden.
Vad är användningen av rakt utformade handtag?
Dessa dubbelsidiga släggor har en rak handtagsdesign, vilket ger en direkt kraftöverföring som gör dem effektiva för applikationer i trånga utrymmen.
Vad är fördelen med ett kuddgrepp?
Kuddgreppet är vanligtvis tillverkat av gummi som minskar mängden vibrationer och stötar som överförs till användarens hand samtidigt som det slår mot ytan, vilket minskar trötthet och tillåter långa arbetstimmar utan att uppleva smärta eller obehag.