Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 44ZD52 Slaghammerstål 6 kg 16 tum | AH9VAX

WESTWARD 44ZD52 Slägghammare stål 6 lbs 16 tum

Finns i lager
Artikel: AH9VAX Modell: 44ZD52

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 124 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSledge Hammer
Ansiktsdiameter1 21 / 32 "
Hantera färgSvart
Handtag DesignIndestructible
Hantera materialStålförstärkt gummi
HuvudfärgOrange
Head Längd5 29 / 32 "
HuvudmaterialStål
Huvudvikt6 lb.
Huvudets bredd2.125 "
Total längd16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.402
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHuvudviktAnsiktsdiameterHantera färgHuvudets breddTotal längdTether kapabelHandtag DesignPris
WESTWARD 22XP69 Slägga Hammer oförstörbar 8 Lb 36 In | AB7GAU 22 XP69Slaghammer med dubbel ansikte8 lb.2 23 / 64 "Svart2 23 / 64 "36 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Indestructible1 866 kr
WESTWARD 22XP70 Slägga Hammer oförstörbar 10 Lb 36 In | AB7GAV 22 XP70Slaghammer med dubbel ansikte10 lb.2.5 "Svart2.5 "36 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Indestructible1 936 kr
WESTWARD 22XP71 Slaghammer oförstörbar 12 Lb 36 In | AB7GAW 22 XP71Slaghammer med dubbel ansikte12 lb.2 21 / 32 "Svart2 21 / 32 "36 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Indestructible1 942 kr
WESTWARD 22XP72 Slaghammer oförstörbar 14 Lb 36 In | AB7GAX 22 XP72Slaghammer med dubbel ansikte14 lb.2 57 / 64 "Svart2 57 / 64 "36 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Indestructible1 987 kr
WESTWARD 22XP75 Slägga Hammer oförstörbar 6 Lb 30 In | AB7GBA 22 XP75Slaghammer med dubbel ansikte6 lb.2.156 "Svart2.156 "30 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Indestructible1 604 kr
WESTWARD 22XP76 Slägga Hammer oförstörbar 8 Lb 30 In | AB7GBB 22 XP76Slaghammer med dubbel ansikte8 lb.2 23 / 64 "Svart2 23 / 64 "30 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Indestructible1 738 kr
WESTWARD 22XP77 Slägga Hammer oförstörbar 10 Lb 30 In | AB7GBC 22 XP77Slaghammer med dubbel ansikte10 lb.2.5 "Svart2.5 "30 "Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)Indestructible1 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 44ZD52 Slägghammare stål 6 lbs 16 tum
1 124 kr /enhet