WESTWARD HSS M2 stegborr


Filter
Finish: Ljus finish , Material: HSS M2 , Antal flöjter: 2 , Antal bitar: 1 , Punktvinkel: 135 grader , Skaftstorlek: 3 / 8 " , Skafttyp: Runt skaft med tre lägenheter
StilModellBitlängdStorlekStorleksområdeStorlekar ingårPris (ex moms)
A
19N124
2.75 "1/4 "till 3/4"1/4 "till 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"638 SEK
B
19N127
3.25 "3/16 "till 7/8"3/16 "till 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"814 SEK
C
19N141
3.25 "7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" och 1 till 3/8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"1 399 SEK
D
19N142
3.25 "1/2 "till 1"1/2 "till 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"929 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?