WESTWARD Spak fettpump


Filter
Monteringsände (In.): 1/4 , Inlopp: 1-7 / 6 ID , Material: Stål, aluminium, mässing och nitrilgummi , Max. Tryck: 4000 psi , Utlopp: 1/4 ID , Total Dia.: 9" , Total bredd: 13
StilModellKapacitetTotal längdPris (ex moms)
A
21EM09
13 lb.6.75 "3 685 SEK
B
21EM11
33 lb.20.5 "4 299 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?