ENERPAC Hydraulcylinder i aluminium i RAR-serien


Filter
Basmonteringshål Gängstorlek: M6 , kopplingar: CR400 koppling , Cylinderreturtyp: Dubbelverkande, hydraulisk retur , Avsluta: eloxerad , Material: Aluminium , Max. Arbetstryck: 10000 psi , Kolvtyp: Fastämne , Sadel Max. Lutningsvinkel: 5 grader , Sadelutsprång från kolven: 0.12 "
StilModellIndragning av oljekapacitetBas till Advance PortKapacitetValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.SadeldiameterStrokePris (ex moms)
A
RAR502
6.97 cu. i.1.19 "50 ton.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "64 340 SEK
B
RAR504
13.95 cu. i.1.19 "50 ton.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "3.94 "66 822 SEK
B
RAR506
20.92 cu. i.1.19 "50 ton.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "76 535 SEK
C
RAR1004
48.58 cu. i.1.7 "100 ton.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "106 519 SEK
C
RAR1006
72.87 cu. i.1.7 "100 ton.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "5.91 "122 429 SEK
C
RAR1008
97.04 cu. i.1.7 "100 ton.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "137 037 SEK
C
RAR1506
120.86 cu. i.1.5 "150 ton.0.75 "3.82 "9.06 "3.7 "5.91 "175 452 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?