WIHA TOOLS Precision Driver Set


Filter
Finish: krom , Handtagsdesign: Ergonomisk med roterande keps , Handtagsmaterial: Plast , Material: Chrome Vanadium Molybden Tool Steel , Skaftmaterial: CVM stål , Skaftform: Runda , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellHandleArtikelAntal bitarStorlekar ingårTipsstilgruppTips typPris (ex moms)
A
27393
ESDESD Precision Skruvmejsel Set7Slitsad 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1Slitsad / PhillipsSlitsade och Phillips826 SEK
B
26192
PlastPrecisionsskruvmejseluppsättning5Slitsade 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Slitsad / PhillipsSlitsade och Phillips530 SEK
C
26194
PlastPrecisionsskruvmejseluppsättning4#000, #00, #0, #1Phillips / CrosspointPhillips303 SEK
D
26790
PlastPrecisionsskruvmejseluppsättning6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx (R) / StarTorx (R)655 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?