WIHA TOOLS Precisionsskruvmejseluppsättningar


Wiha precisionsskruvdragare innehåller flera precisionsskruvmejslar som används för applicering i små komponenter och modern elektronik.

Filter
Handtag Design: Ergonomisk med roterande keps , Handtagsmaterial: Plast , Skaftform: Runda , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
StilModellTipsstilgruppFinishHandleTips typArtikelMaterialAntal bitarSkaftmaterialPris (ex moms)
A
26391
HexSatinförkromad med Chrometop-spetsPlastHexPrecisionsskruvmejsel för elektronikCVM-formulerat stål8CVM stål537 SEK
B
26491
HexHård kromPlastBall End HexPrecisionsskruvmejseluppsättningCVM stål5CVM stål440 SEK
C
26390
HexSatinförkromad med Chrometop-spetsPlastHexMetrisk Hex Precision skruvmejsel för elektronikCVM-formulerat stål7CVM stål538 SEK
D
26490
HexkromPlastBall End HexPrecisionsskruvmejseluppsättning-8CVM stål641 SEK
E
26794
pentalobeHård kromPlast med hög precisionpentalobePrecisionsskruvmejseluppsättningCRM-72 verktygsstål6CRM stål1 006 SEK
F
26090
spår~~POS=TRUNCHård kromPlastspår~~POS=TRUNCPrecisionsskruvmejseluppsättningCVM stål6CVM stål463 SEK
G
26199
Slitsad / PhillipsHård kromPlastSlitsade och PhillipsPrecisionsskruvmejseluppsättningCVM stål8CVM stål771 SEK
H
26092
Slitsad / PhillipsSatin ChromePlastSlitsade och PhillipsPrecisionsskruvmejseluppsättningChrome Vanadium Molybden Tool Steel7CVM stål581 SEK
I
92190
Slitsade / Phillips / Torx (R) / Hex / Nut DriversHård kromPlastSlitsad, Phillips, Torx (R), HexPrecisionsskruvmejseluppsättningHöglegerat kromvanadiummolybdenstål50CVM stål4 275 SEK
J
26793
Torx (R) / StarHård kromKuddgreppTorx (R)PrecisionsskruvmejseluppsättningCVM stål8CVM stål1 147 SEK
K
26799
Torx (R) / StarHård kromPlastTorx (R)PrecisionsskruvmejseluppsättningCVM stål8CVM stål933 SEK

Funktioner

  • De har bekväma handtag som är dimensionerade proportionellt mot bladen för bekväm och exakt kontroll och är direkt gjutna till bladet för en permanent bindning.
  • Dessa skruvmejslar inkluderar ett fingergrepp med sexkantprofil för precisionsvridmoment och ett avsmalnande handtag för korrekt inriktning.
  • Deras förartips är märkta på handtagen för att snabbt och enkelt identifiera föraren och är konstruerade med verktygsstål av högsta kvalitet för styrka och hållbarhet.
  • Dessa exakt passande spetsar tillåter högre toleranser för precisionsbearbetning för att eliminera skador på fästelement och för att skydda ömtåliga komponenter.
  • Wihas skruvmejsel Set kommer med ett extra långt handtag för optimala handpositioner och mjuk vridning.

Kompatibla tillbehör

  • Wihas Uppfällbar påse: Denna Canvas uppfällbara precisionsverktygsväska ger en bekväm och säker organisation av precisionsskruvmejslar. Den har upp till åtta fack för verktygsförvaring och kardborrestängning för att hålla påsen säkert stängd.

Vanliga frågor

Vad är syftet med Wiha SoftFinish förarhandtag?

SoftFinish förarhandtag ger maximal yta i handflatan för att applicera kraftfullt vridmoment och mindre trötthet för föraren.

Vad är skillnaden mellan en stjärnskruvmejsel och en spårskruvmejsel?

Stjärnskruvmejslar är designade för att passa skruvar med stjärnhuvud (korsformad urtagning) och tål hög vridning för att undvika för tidigt slitage av bitsskruvarna. Slitsade skruvmejslar applicerar vridmoment på skruvhuvuden (med ett enda spår på toppen) med en platt spets i medurs/moturs riktning.

F, Vad är användningen av ett vändlock i denna skruvmejsel?

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?