WILCOM Optisk fiberidentifierare


Wilcoms optiska fiberidentifierare är installations- och underhållsinstrument utformade för att identifiera optiska fibrer genom att detektera de optiska signaler som sänds genom en fiber. Genom att använda lokal detekteringsteknik eliminerar dessa enheter behovet av att öppna fibern vid skarvningspunkten för identifiering...och risken för att tjänsten avbryts.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
30622216-03
28 148 SEK
A
30612197-02
31 285 SEK
A
30622510
30 501 SEK
A
30622217-03
28 148 SEK
A
30612131-03
23 444 SEK

Funktioner

  • Dessa fiberidentifierare upptäcker lågfrekventa toner vid 270, 1000 och 2000 hertz. Om det finns trafik på fibern som testas kan en hörbar ton höras såväl som trafikriktningen, indikerad av lysdioder som lyser på sonden.
  • Modell 30612197-02 bandfiberidentifierare inkluderar tre lättanvända fältutbytbara adapterhuvuden. Två av dessa adapterhuvuden används för att verifiera signalnärvaro/frånvaro (live eller mörk fiber) på bandfiber.
  • Genom att använda InGaAs-detektorer kan denna enhet användas i enkel- och multilägesapplikationer (mantlade eller ej mantlade) med våglängder från 850 till 1310 nanometer (nm).
  • Alla modeller har ett lättanvänt tumlås som möjliggör/avaktiverar handsfree-manövrering.
  • De kommer integrerade med en LED-indikator som indikerar tonavkänning, trafiknärvaro, trafikriktning och lågt batteri.

Vanliga frågor

Vad är optisk fiber?

Optisk fiber är en dataöverföringsmetod som överför datasignaler i form av ljus och färdas hundratals mil betydligt snabbare än traditionella elkablar. Den är idealisk för högpresterande datanätverk och telekommunikationstjänster som internet, tv och telefoner.

Hur verifierar man optiska skarvar och kontakter?

  • Fäst Wilcom OFI (optisk fiberidentifierare) på ena sidan av den optiska kontakten/skarven.
  • Läs och registrera den relativa optiska effekten. Upprepa mätningen på den andra sidan av kontakten / skarven.
  • Ta skillnaden mellan avläsningen på den andra sidan och den första sidan.
  • Skillnaden måste vara ungefär lika med den optiska dämpningen av den optiska kontakten eller skarven.
  • Ta mätningen flera gånger och härled ett medelvärde för att förbättra noggrannheten.

Vad är lokal detekteringsteknik?

Den oförstörande makroböjningsdetekteringstekniken hjälper till att eliminera öppningen av fibern utan att skada eller överbelasta den. Denna böjningsteknik erbjuder detektering och ljusriktning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?