AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Lågtrycksluftpumpar


Filter
Filtrering: 0.5 till 0.7 mikron , Max. Tryck @ 16 CFM: 15 psi , Max. Tryck @ 20 CFM: 4 psi , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Antal kopplingar: 4 , Människor som betjänas: 4 , Fas: 1 , Pluggtyp: PÅ AV
StilModellAmpsHPTryckSpänningPris (ex moms)
A
BAC-17
7.2/14.4A1 1/2 hk0 till 15 psi115/208 till 230V AC54 077 SEK
B
BAC-10
9.2/4.8A3 / 4 hp0 till 15 psi100 till 115/ 208 till 230V AC26 065 SEK
C
BAC-20
9.4/18.9A2 hk0 till 15 psi115/208 till 230V AC58 846 SEK
C
BAC-20P
10/20A2 hk0 till 30 psi115/208 till 230V AC62 648 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?