WILKERSON Tryckregulatorer


Filter
Justeringsområde: 0 till 125 psi , Kroppsmaterial: Aluminium , Flödesintervall: 201 till 300 cfm , Höjdintervall: 5-6 " , Max. Inloppstryck: 300 psi , Max. Temp.: 150 Deg. F , Totala höjden: 5.9 " , Total längd: 5.87 " , Total bredd: 2.9 " , Ventildesign: lindra
StilModellMax. FlödeRörstorlekPris (ex moms)
A
R28-03-F000B
250 cfm3 / 8 "1 284 SEK
A
R28-06-F000B
300 cfm3 / 4 "1 306 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?