Vägning av båtar och rätter

Filter

QORPAK -

Väg skålen

StilModellDiameterPris (ex moms)
AMET-0310543mm2 037 SEK
AMET-0310357mm2 286 SEK
AMET-0310670mm3 267 SEK
EAGLE THERMOPLASTIC -

Vägning av maträtt

StilModellKapacitetFärgDjupDiameterLängdMaterialBreddPris (ex moms)
AWB-158-B20mLBlå5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "Polystyren1.62 "412 SEK
BPB-316 KÖP OM 8'S20mLWhite5 / 16 "-2.25 "Polystyren1.75 "434 SEK
CD44-10020mLGrå1 / 2 "44mm ID, 51mm OD-Aluminium-243 SEK
AWB-15820mLNatural5 / 16 "41.28 mm ID1.625 "Polystyren1.62 "412 SEK
DHWB-17520mLWhite3 / 8 "--Polystyren-409 SEK
CD43-10020mLGrå1 / 2 "43mm-Aluminium-153 SEK
DHWB-30050mLWhite3 / 4 "--Polystyren-473 SEK
CD57-10060mLGrå5 / 8 "57mm-Aluminium-192 SEK
CD-12660mLGrå5 / 16 "102 mm ID-Aluminium-411 SEK
ED63-10070mLGrå11 / 16 "63mm ID, 71mm OD-Aluminium-291 SEK
CD75-10075mLGrå1-13 / 16 "62mm ID, 70mm OD-Aluminium-299 SEK
FD70S-10080mLGrå11 / 16 "73mm-Aluminium-276 SEK
CD70-10080mLGrå5 / 8 "70mm-Aluminium-246 SEK
AWB-316B100mLBlå1"-3.5 "Polystyren3.5 "661 SEK
AWB-316100mLNatural1"-3.5 "Polystyren3.5 "660 SEK
BPB-315140mLWhite1"-5.375 "Polystyren3.5 "761 SEK
CD200-50200mLGrå1.125 "110mm ID, 127mm OD-Aluminium-289 SEK
DHWB-475200mLWhite7 / 8 "--Polystyren-701 SEK
APB-317270mLWhite1"-7.5 "Polystyren4.75 "1 348 SEK
AWB-512-B330mLBlå7 / 8 "-5.5 "Polystyren5.5 "1 368 SEK
AWB-512330mLNatural7 / 8 "-5.5 "Polystyren5.5 "1 368 SEK
DHWB-550350mLWhite1.25 "--Polystyren-1 344 SEK
CD500-50480mLGrå1"181mm ID, 203mm OD-Aluminium-359 SEK
OHAUS -

Vägningsbåt

StilModellPris (ex moms)
A80850086944 SEK
B808500882 691 SEK
HEATHROW SCIENTIFIC -

Vägningspapper

StilModellLängdBreddPris (ex moms)förp. Antal.
AHS1201163"3"612 SEK 500
AHS1201174"4"971 SEK 1
AHS1201186 1 / 10 "6 1 / 10 "1 990 SEK 1
LAB SAFETY SUPPLY -

Vägningspapper

StilModellLängdBreddPris (ex moms)förp. Antal.
A12L0053"3"196 SEK 500
A12L0064"4"265 SEK 500
A12L0076"6"353 SEK 500
OHAUS -

Pan Ranger 3000 Valor 7000 i rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
30037452AG9GPL1 177 SEK
1

Vägning av båtar och rätter

Vägningsbåtar och skålar används för att innehålla granulerade prover eller vätskor vid vägning i laboratorieapplikationer. Raptor Supplies erbjuder denna utrustning från märken som Qorpak, Ohaus, Lab Safety Supply, Eagle termoplast och Heathrow Scientific. De har aluminium-, metall-, kväve-, papper- eller polystyrenkonstruktion för många fördelar, såsom reaktionsfri, bekvämlighet och utmärkt värmeledningsförmåga. De sexkantiga båtarna med platt botten säkerställer balans, säkerhet och skydd mot spill och fyrkantiga tallrikar har konturerade sidor för halkfri hantering. Välj från ett brett utbud av dessa vågskålar och båtar, tillgängliga i en maximal kapacitet på 480 ml.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?