WOODHEAD 130117 -serie Festoon dragbil


Filter
Kabelbredd: 2.32 " , Beläggning: zink , Djup: 3.54 " , Längd: 5" , Sadelradie: 2.83 " , Hastighet: 53.34 mpm
StilModellKabelhöjdkabeltyp
A
1301170063
--
RFQ
A
1301170070
--
RFQ
A
1301170094
0.33 "Flat
RFQ
A
1301170085
0.91 "Runda
RFQ
A
1301170088
1.25 "Runda
RFQ

130117 -serie Festoon dragbil

Woodhead 130117-seriens festondragbilar används för att transportera kablar, slangar och diverse utrustning längs luftspår, vilket förbättrar organisationen och effektiviteten. De används i tillverkningsanläggningar och lager för att förhindra trassel och trassling, vilket säkerställer ett smidigt och säkert arbetsflöde. Dessa dragbilar är en viktig komponent i festonsystem, och bidrar till sömlös och smidig transport av kablar och slangar i industriella och kommersiella applikationer. De har stålhjul som erbjuder exceptionella lastbärande egenskaper, vilket säkerställer att de enkelt kan bära vikten av kablar och slangar samtidigt som de bibehåller jämn rörelse längs festonsystemet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?