VESTIL G6-seriens strukturella rackskydd


Filter
Tillbehörstyp: Skruva på , Kanalstorlek: 6" , Kanaltjocklek: 0.2 " , Färg: Gul , Djup: 6" , Material: Stål , Monteringshål Storlek: 5 / 8 " , Monteringsplattans djup: 6.25 " , Monteringsplattans bredd: 10.5 " , Paketstorlek: 1 , Användbar längd: 3 11 / 16 " , Bredd: 8.06 "
StilModellHöjdPris (ex moms)
A
G6-12
12.25 "908 SEK
B
G6-18
18.25 "985 SEK
C
G6-24
24.25 "1 272 SEK
D
G6-36
36.25 "1 596 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?