ZSI-FOSTER Z-CLAMP O-ring ansiktstätningar


ZSI O-ringstätningar används med Beta-adaptrar och Z-klämmor i hydraulvätske- och gashanteringsanslutningar.

Filter
StilModellRörstorlekPris (ex moms)
A
MJO-2-16
1"480 SEK
A
MJO-3-24
1-1 / 2 "1 001 SEK
A
MJO-3-20
1-1 / 4 "1 001 SEK
A
MJO-1-8
1 / 2 "313 SEK
A
MJO-2-8
1 / 2 "480 SEK
A
MJO-2-12
3 / 4 "480 SEK
A
MJO-1-6
3 / 8 "313 SEK
A
MJO-2-6
3 / 8 "480 SEK
A
MJO-1-10
5 / 8 "313 SEK
A
MJO-2-10
5 / 8 "480 SEK

Funktioner

  • Dessa yttätningar har en O-ring på framsidan av kopplingen för att eliminera läckor i högtryckshydrauliksystem.
  • Deras unika design erbjuder noll spelrum och motstånd mot övermoment och vibrationer, utan några skador på beslaget.
  • De erbjuds i en mängd olika gängkonfigurationer, såsom JIC, NPT, SAE och ORFS.

Vanliga frågor

Hur installerar man Z-klämmor?

  • Svetsbultar (ingår i satsen) för att stödja stål. Placera den nedre Z-klämmans ram på dubbarna.
  • Fäst staplingsbultarna på ramen och sätt i önskade adaptrar.
  • Skruva nu fast den övre ramen på botten för att säkra monteringen.

Är dessa produkter korrosionsbeständiga?

Ja, dessa ansiktstätningar har en förzinkad yta för att ge utmärkt korrosions- och rostbeständighet i våta miljöer.

Vad är en beta-adapter?

Beta-adaptern gör att en klämförbindning kan sättas in i vilken hydraulledning som helst. Dess exklusiva fyrkantiga kroppsdesign kan användas med metallslangar eller hydrauliska slangändar. När den väl har satts in i Beta-adapterns O-rings klämkropp, är kopplingspunkten säkert fastklämd, vilket bekämpar effekterna av vibrationer och säkerställer en läckagesäker anslutning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?