A B Tillbehörstyp: Gaffeltruck monterad med säkerhetskedjor , Borsthöjd: 8" , Borstmaterial: polypropylen , Färg: Röd svart , Kompatibel gaffeltjocklek: 2" , Kompatibel gaffelbredd: 5" , Gaffelficka Center: 19 " , Gaffelficka Längd: 8" , Rammaterial: Aluminium , Totala höjden: 9" , Total längd: 5" , Utbytbara borst: Ja , Svepbredd: 48 "
Gaffelbilsmonterade borstsopmaskiner
Vestil-gaffeltruckmonterade borstmaskiner omvandlar gaffeltruckar till saneringsutrustning perfekt för lager, parkeringsplatser och bryggor. De är tillverkade av lätt aluminium med pulverlackerad yta och har borst av polypropen för att förhindra oxidation från exponerade ytor. Dessa sopmaskiner fästs genom att skjuta gafflar i 5 tum gaffelfickor och låsa dem säkert. De kan fästas på magneter, kantmärken eller dammmoppar för bättre sopning. Välj bland ett stort utbud av dessa sopmaskiner, tillgängliga i en total bredd på 48 och 60 tum Raptor Supplies.