Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 00666 Arbor Mounting Sanding Disc 6 x 1/4 inch Very Fine Alumiunium Oxide | AE2VUU 4ZP88

3M 00666 Arbor Mount Slipskiva 6 x 1/4 tum Mycket fin aluminiumoxid

Finns i lager
Artikel: AE2VUU Modell: 00666Korsreferens: 4ZP88
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Mounting Sanding Disc
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typNon-woven
StödmaterialÖppet nätmaterial
FärgMaroon
Skiva Dia.6"
GradeVäldigt bra
Max. Varvtal4000
Monteringshålstorlek1 / 4 "
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6805305000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkiva Dia.Max. VarvtalMonteringshålstorlekPris
3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tum 24g, 25 Pk | AB9JJL 2DHZ8 0579512 "15005"6 345 kr
3M 00669 Arbor Mount Slipskiva 6 x 1/4 tum Vf, 100 Pk | AB9JQX 2DLL8 006696"40001 / 4 "6 449 kr
3M 00665 Arbor Mounting Sanding Disc 6 x 1/2 inch Very Fine Alumiunium Oxide | AE2VUT 4ZP87 006656"40001 / 2 "74SEK
3M 00672 Arbor Mounting Sanding Disc 8 x 1/2 inch Very Fine Alumiunium Oxide | AE2VUW 4ZP90 006728"30001 / 2 "113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 00666 Arbor Mount Slipskiva 6 x 1/4 tum Mycket fin aluminiumoxid
73SEK /enhet