3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tum 24g, 25 Pk | AB9JJL 2DHZ8

3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tum 24g, 25 pk

Finns i lager
Artikel: AB9JJL Modell: 05795Korsreferens: 2DHZ8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 345 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Mounting Sanding Disc
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typNon-woven
StödmaterialÖppet nätmaterial
FärgMaroon
Skiva Dia.12 "
GradeVäldigt bra
Grit24
Max. Varvtal1500
Monteringshålstorlek5"
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.13
Fartygets höjd (cm)33.78
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkiva Dia.Max. VarvtalMonteringshålstorlekPris
3M 00669 Arbor Mount Slipskiva 6 x 1/4 tum Vf, 100 Pk | AB9JQX 2DLL8 006696"40001 / 4 "6 449 kr
3M 00665 Arbor Mounting Sanding Disc 6 x 1/2 inch Very Fine Alumiunium Oxide | AE2VUT 4ZP87 006656"40001 / 2 "74SEK
3M 00666 Arbor Mounting Sanding Disc 6 x 1/4 inch Very Fine Alumiunium Oxide | AE2VUU 4ZP88 006666"40001 / 4 "73SEK
3M 00672 Arbor Mounting Sanding Disc 8 x 1/2 inch Very Fine Alumiunium Oxide | AE2VUW 4ZP90 006728"30001 / 2 "113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 tum 24g, 25 pk
6 345 kr /enhet