Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 03815 Bonding Film Termoplastisk 4 tum x 60yd, 8 pk | AB9WVQ 2FXZ5

3M 03815 Bonding Film Termoplastic 4 tum x 60yd, 8 pk

Finns i lager
Artikel: AB9WVQ Modell: 03815Korsreferens: 2FXZ5
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
25 099 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBindningsfilm
FärgBrun
Botningstid5 min.
Ren styrka10 psi
Storlek4 "x 60 m
Specifik gravitation1.06
substratAluminium, FR-4, fenolskiva, stål, ABS, akryl, polyproylen, EPDM och andra
Temp. Räckvidd225 grader till 300 grader F.
Draghållfasthet400 psi
Typtermoplast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.63
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)28.96
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Flexibelt, värme- eller lösningsmedelsaktiverat torrfilmlim bestående av syntetisk elastomer, termoplast och härdplast.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
3M 03437 Bonding Film Termoplastic 3 Inch x 60yd, 12 Pk | AB9BXA 2AZD7 034373 "x 60 m26 723 kr
3M 03436 Bonding Film Termoplast 1 tum x 60yd, 36 Pk | AB9JPV 2DLE1 034361 "x 60yd27 651 kr
3M 11882 Bonding Film Termoplastic 12 Inch x 60yd, 4 Pk | AB9JPX 2DLE6 1188212 "x 60 m37 626 kr
3M 04600 Bonding Film Termoplastic 2 Inch x 60yd, 24 Pk | AB9WYP 2FYA1 046002 "x 60 m37 626 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 03815 Bonding Film Termoplastic 4 tum x 60yd, 8 pk
25 099 kr /enhet