Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 16622 Klaffhjul fiberduk Ao 2 x 1 x 1/4 skaft Med | AF2FMM 6RW67

3M 16622 Klaffhjul Non-woven Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Med

Finns i lager
Artikel: AF2FMM Modell: 16622Korsreferens: 6RW67
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
560SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffhjul med skaft
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typNon-woven
Diameter2"
GradeMedium
Max. Varvtal12,000
Skaftstorlek1 / 4 "
SkafttypRakt
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialSlipande typDiameterGradeGritMax. VarvtalBreddPris
3M 05974 Klaffhjul fiberduk Ao 3 x 1.75 x 1/4 skaft Medium | AE2WEF 4ZR48 05974AluminiumoxidNon-woven3"Medium-9,0001.75 "877SEK
3M 14781 Klaffhjul fiberduk Sc 3 x 1.75 x 1/4 skaft Fin | AE2WPB 4ZT02 14781KiselkarbidNon-woven3"Änden-8,5001.75 "898SEK
3M 80678 Klaffhjul Inklädnad Ao 3 x 1.75 x 1/4 120g | AF2HBZ 6TV53 80678AluminiumoxidBelagd / icke-vävd blandning3"Änden1208,0001.75 "962SEK
3M 80801 Flap Wheel Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 Shank 80g | AF2HCA 6TV94 80801AluminiumoxidBelagd / icke-vävd blandning3"Medium808,0001.75 "962SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 16622 Klaffhjul Non-woven Ao 2 x 1 x 1/4 Shank Med
560SEK /enhet