Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 26102 Sprutpistolskållock, S16 typ, plast | CE9FTP 483M79

3M 26102 Spraypistollock, typ S16, plast

Finns i lager
Artikel: CE9FTP Modell: 26102Korsreferens: 483M79

Få det Maj 16, Torsdag
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
733SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLock
MaterialPlast
Storlek3/8 "hona, 19 trådar (BSP)
TypS16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialmikronStorlekTypPris
3M 26016 Sprutpistolskållock, S9 typ, plast | CE9FRE 483M73 26016LockPlast-16 mm hane, 1.5 gängaS9714SEK
3M 26015 Sprutpistolskållock, S8 typ, plast | CE9FRF 483M72 26015LockPlast-12 mm hane, 1 gängaS8727SEK
3M 26008 Sprutpistolskållock, S7 typ, plast | CE9FRG 483M71 26008LockPlast-3/8 "hona, 18 trådar NPSS7720SEK
3M 26007 Sprutpistolskållock, S6 typ, plast | CE9FRH 483M70 26007LockPlast-1/4 "hane, 19 trådar (BSP)S6723SEK
3M 26006 Sprutpistolskållock, S5 typ, plast | CE9FRJ 483M69 26006LockPlast-12 mm hane, 1.5 gängaS5720SEK
3M 26140 Spraypistolkopp Lock, S45 Typ, SS | CE9FRK 483N05 26140LockRostfritt stål-1/4 "hona, 19 trådar (BSP)S45733SEK
3M 26139 Spray Gun Cup Lock, S43 Typ, Plast | CE9FRL 483N04 26139LockPlast-1/4 "hane, 19 trådar (BSP)S43709SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 26102 Spraypistollock, typ S16, plast
733SEK /enhet