3M 26396 Sanding Belt 2-1/2 x 60 Inch Aluminium Oxide 80gr, 50 Pk | AB9WLW 2FVA1

3M 26396 Slipband 2-1/2 x 60 tum aluminiumoxid 80gr, 50 pk

Finns i lager
Artikel: AB9WLW Modell: 26396Korsreferens: 2FVA1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 501 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipbälte
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typStängd rock, hartsbunden
StödmaterialTyg
RyggviktX
FärgBrun
GradeMedium
Grit80
Längd60 "
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.58
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddSlipmaterialSlipande typStödmaterialRyggviktFärgGritLängdPris
3M 27487 Slipband 4 B x 21-3/4 tum Längd Aluminiumoxid 80 Korn, 50 Pk | AB9BPB 2AXP8 274874"AluminiumoxidÖppen rock, hartsbundenTygXBrun8021.75 "4 634 kr
3M 76514 Slipband 3 tum B x 132 tum Längd Ca 80g, 25 Pk | AB9BPG 2AXT5 765143"Keramisk aluminiumoxidStängd rock, hartsbundenPolyesterdukYFOrange80132 "15 992 kr
3M 26368 Slipband 4 tum B x 60 tum Längd Ao 80gr, 50 Pk | AB9BPP 2AXX2 263684"AluminiumoxidStängd rock, hartsbundenTygXBrun8060 "8 304 kr
3M 77608 Slipband 43 tum B x 75 tum Längd Ao 80gr, 3 Pk | AB9BWQ 2AZA8 7760843 "AluminiumoxidÖppen rock, hartsbundenTygYBrun8075 "14 928 kr
3M 26436 Slipband 1-1/2inw x 60 Inl Ao 80g, 50 Pk | AB9BYA 2AZL4 264361.5 "AluminiumoxidStängd rock, hartsbundenTygXBrun8060 "3 345 kr
3M 85318 Slipband 1/4 B x 18 tum Längd Ca 80g, 200 Pk | AB9CCV 2BAH7 853181 / 4 "Keramisk aluminiumoxidStängd rock, hartsbundenPolyesterdukYFOrange8018 "7 992 kr
3M 76917 Slipband 37 tum B x 60 tum Längd Ao 100g, 5 Pk | AB9CCX 2BAJ2 7691737 "AluminiumoxidÖppen rock, hartsbundenTygYBrun10060 "16 707 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 26396 Slipband 2-1/2 x 60 tum aluminiumoxid 80gr, 50 pk
4 501 kr /enhet