VESTIL LM-serien Lift Master-bommar, hydraulisk teleskop


Filter
Bomstil: teleskop , Kapacitet: 2000 Ibs , Färg: Blå , Djup: 83.75 " , förlängd längd: 144 3 / 4 " , Förlängningsfärg: Gul , Gaffelficka Center: 24 " , Gaffelficka Höjd: 2 1 / 4 " , Gaffelfickans bredd: 7.25 " , Gaffeltruck krävs betyg: 8000 Ibs , Ramfärg: Blå , Höjd: 24.5 " , Material: Stål , Max. Hook Point: 142 " , Max. Längd: 144.75 " , Min. Hook Point: 36 " , rörlig last: 2000 Ibs , Antal krokar: 2 , Säkerhetskedjor: Ja , Spänning: 12V DC , Bredd: 32 "
StilModellKompatibel gaffeltjocklekFörlorad lastAntal vertikala justeringspositionerPris (ex moms)
A
LM-1T-8-24-HBE-DC
2.24 "815 Ibs499 405 SEK
RFQ
B
LM-1T-8-24-HBE-TP
2.25 "715 Ibs1073 702 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?