Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 27685 Borstskiva 7 Inch Diameter 50g, 5 Pk | AB9BYL 2AZU1

3M 27685 Borstskiva 7 tums diameter 50g, 5 st

Finns i lager
Artikel: AB9BYL Modell: 27685Korsreferens: 2AZU1
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
6 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorstskiva
SlipmaterialKeramisk aluminiumoxid
FärgGrön
Diameter7"
Grit50
Max. Varvtal7000
Monteringsstorlek7 / 8 "
MonteringstypBerså
Trimlängd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)19.3
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrimlängdFärgDiameterGritArtikelMax. VarvtalMonteringsstorlekMonteringstypPris
3M 27680 Radial Borst Disc Dorn, 5 Pk | AB9JLC 2DJR8 27680----Radiell borstskivdorn30,000--348SEK
3M 18698 Borstskiva 1 tum Diameter 5/8 tum Trim 50g | AF2FMN 6RX73 186985 / 8 "Grön1"50Borstskiva30,000Roll-On / Off (TR)Quick Change149SEK
3M 18706 Borstskiva 1 tum Diameter 5/8 tum Trim 80g | AF2FMP 6RX74 187065 / 8 "Gul1"80Borstskiva30,000Roll-On / Off (TR)Quick Change149SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 27685 Borstskiva 7 tums diameter 50g, 5 st
6 053 kr /enhet