Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 30016 Copper One-Hole Lug Blå 6AWG, 50 Pk | AB9XBZ 2FYR7

3M 30016 Copper One-Hole Lug Blue 6AWG, 50 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9XBZ Modell: 30016Korsreferens: 2FYR7
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
3 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppar 1-hålskruv
PiplängdKort
Kabelstorlek6 AWG
Kabelstorlek kod6 AWG
Färg kodBlå
AnslutningstypRak fat
Die kod7, 94
Hålcentrum till slut0.375 "
Längd1.78 "
MaterialKoppar
KikhålNej
Plåtmaterialtenn
Stud storlek5 / 16 "
StilStandard
Bredd0.44 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8535908020
URSPRUNGSLANDCL

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodLängdStud storlekBreddPris
3M 30014 Copper One-hole Lug Blue 6 Awg, 50 Pk | AB9KTL 2DPX1 300146 AWG6 AWGBlå7, 941.78 "10 "0.5 "3 702 kr
3M 30015 Copper One-hole Lug Blue 6 Awg, 50 Pk | AB9WZT 2FYH2 300156 AWG6 AWGBlå7, 941.78 "1 / 4 "0.5 "3 702 kr
3M 30021 Koppar Enhåls Lug Grå 4 Awg, 50 Pk | AB9XBB 2FYL8 300214 AWG4 AWGGrå8, 951.94 "3 / 8 "0.59 "4 833 kr
3M 30018 Copper One-hole Lug Grå 4 Awg, 50 Pk | AB9XBC 2FYL9 300184 AWG4 AWGGrå8, 951.94 "10 "0.49 "4 188 kr
3M 30019 Koppar Enhåls Lug Grå 4 Awg, 50 Pk | AB9XBD 2FYN1 300194 AWG4 AWGGrå8, 951.94 "1 / 4 "0.49 "4 188 kr
3M 30024 Copper One-hole Lug Brun 2 Awg, 25 Pk | AB9XDA 2FYZ9 300242 AWG2 AWGBrun101.97 "3 / 8 "0.63 "2 734 kr
3M 30022 Koppar Enhåls Lug Brun 2 Awg, 25 Pk | AB9XDG 2FZA2 300222 AWG2 AWGBrun101.97 "1 / 4 "0.63 "2 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 30016 Copper One-Hole Lug Blue 6AWG, 50 Pk
3 702 kr /enhet