Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 3M 1318-2 0.75 x 72 yds Gul elektrisk tejp 3/4 x 72 Yard 2 Mil Gul | AA6WWY 15D067

3M 1318-2 0.75" x 72 yds Gul elektrisk tejp 3/4 x 72 Yard 2 Mil Gul

Finns i lager
Artikel: AA6WWY Modell: 3M 1318-2 0.75 "x 72 yds gulKorsreferens: 15D067
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
856SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk tejp
Vidhäftningsstyrka30 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgGul
Längd72yd.
Materialpolyester
Max. Spänning7000
Prestanda Temp.Upp till 266 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
TemperaturintervallUpp till 266 grader F.
Draghållfasthet50 pund / tum
Tjocklek2 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • UV-motstånd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. SpänningDraghållfasthetTjocklekBreddPris
3M 3M 1318-1 0.25" x 72 yds Gul eltejp 1/4 x 72 Yard 1 Mil Gul | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x 72 yds GulGul550025 pund / tum1 mil.1 / 4 "183SEK
3M 3M 1318-1 0.5" x 72 yds Gul elektrisk tejp 1/2 x 72 Yard 1 Mil Gul | AA6WWR 15D061 3M 1318-1 0.5 "x 72 yds GulGul550025 pund / tum1 mil.1 / 2 "350SEK
3M 3M 1318-1 0.75" x 72 yds Gul eltejp 3/4 x 72 Yard 1 Mil Gul | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x 72 yds GulGul550025 pund / tum1 mil.3 / 4 "550SEK
3M 3M 1318-1 1" x 72 yds Gul eltejp 1 x 72 Yard 1 Mil Gul | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x 72 yds GulGul550025 pund / tum1 mil.1"683SEK
3M 3M 1318-1 2" x 72 yds Gul eltejp 2 x 72 Yard 1 Mil Gul | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x 72 yds GulGul550025 pund / tum1 mil.2"1 725 kr
3M 3M 1318-2 0.25" x 72 yds Gul eltejp 1/4 x 72 Yard 2 Mil Gul | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x 72 yds GulGul700050 pund / tum2 mil.1 / 4 "317SEK
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 yds Gul elektrisk tejp 1/2 x 72 Yard 2 Mil Gul | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x 72 yds GulGul700050 pund / tum2 mil.1 / 2 "547SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 1318-2 0.75" x 72 yds Gul elektrisk tejp 3/4 x 72 Yard 2 Mil Gul
856SEK /enhet