Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 45129 Expanderande trumma 2 x 1 tum 3000 varv / min 1/4 tum | AC2EEV 2JEF6

3M 45129 Expanderande trumma 2 x 1 tum 3000 rpm 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AC2EEV Modell: 45129Korsreferens: 2JEF6
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
137SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpanderande trumma
Diameter2"
MaterialGummikudde
Max. Varvtal3000
Skaftstorlek1 / 4 "
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8467990190
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterArtikelMaterialMax. VarvtalSkaftstorlekBreddPris
3M 45130 Expanderande trumma 1.5 x 2 tum 3000 varv / min 1/4 tum | AB9JJK 2DHZ7 451301.5 "Expanderande trummaGummikudde30001 / 4 "2"143SEK
3M 45159 Expanderande trumma 1/4 x 1/2 tum 23000 rpm | AB9JNH 2DKN3 451591 / 4 "Expanderande trummaGummikudde230001 / 8 "1 / 2 "152SEK
3M 45153 Expanderande trumma 1/2 x 1 tum 15000 varv / min 1/4 tum | AB9WNU 2FVZ2 451531 / 2 "Expanderande trummaGummikudde15,0001 / 4 "1"65SEK
3M 45145 Expanderande trumma 3/4 x 1 tum 3000 varv/min 1/4 tum | AB9WNW 2FVZ7 451453 / 4 "Expanderande trummaGummikudde30001 / 4 "1"72SEK
3M 45123 Expanderande trumma 3 x 3 tum 3000 varv / min 1/2 tum | AB9WTU 2FXJ8 451233"Expanderande trummaGummikudde30001 / 2 "3"493SEK
3M 45127 Expanderande trumma 2 x 2 tum 6000 varv / min 1/4 tum | AC2ECY 2JDN3 451272"Expanderande trummaGummikudde60001 / 4 "2"183SEK
3M 45139 Expanderande trumma 1 x 1 tum 3000 varv / min 1/4 tum | AC2EEU 2JEF3 451391"Expanderande trummaGummikudde30001 / 4 "1"96SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 45129 Expanderande trumma 2 x 1 tum 3000 rpm 1/4 tum
137SEK /enhet