Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 4930 Double Coated Tape 1/2 Inch x 4 Inch, 100 Pk | AD6JNX 45K039

3M 4930 Dubbelbelagd tejp 1/2 tum x 4 tum, 100 st

Finns i lager
Artikel: AD6JNX Modell: 4930Korsreferens: 45K039
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
1 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig tejp
Vidhäftningsstyrka20 oz / tum
AdhesivAkryl
FärgWhite
Längd4"
FoderfärgVit (tryckt)
MaterialFast skum
Prestanda Temp.Upp till 200 grader F.
Formarektangel
BandfärgWhite
Draghållfasthet160 pund / tum
Tjocklek25 mil.
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3919102055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPrestanda Temp.VidhäftningsstyrkaAdhesivFormaDraghållfasthetTjocklekBreddFärgPris
3M 4956 Tejp 1/2 tum x 108 fot Grå, 18 Pk | AB9HRM 2DEG4 4956Upp till 200 grader F.328 oz / tumMultifunktionell akrylKontinuerlig rulle80 pund / tum62 mil.1 / 2 "-47 344 kr
3M 4956 Tejp 3/4 tum x 108 fot Grå, 12 Pk | AB9HRN 2DEG6 4956Upp till 200 grader F.328 oz / tumMultifunktionell akrylKontinuerlig rulle80 pund / tum62 mil.3 / 4 "-41 114 kr
3M 4646 dubbelbelagd tejp 1/2 tum x 1/2 tum, 250 Pk | AD6JEG 45J838 4646Upp till 300 grader F.240 oz / tumAkrylFyrkant100 pund / tum25 mil.1 / 2 "Mörkgrå900SEK
3M 4646 dubbelbelagd tejp 3/4 tum x 3/4 tum, 250 pk | AD6JEH 45J839 4646Upp till 300 grader F.240 oz / tumAkrylFyrkant100 pund / tum25 mil.3 / 4 "Mörkgrå1 330 kr
3M 4646 dubbelbelagd tejp 1 x 2 tum 25 Mil, 100 Pk | AD6JEJ 45J840 4646Upp till 300 grader F.240 oz / tumAkrylrektangel100 pund / tum25 mil.1"Mörkgrå1 316 kr
3M 4646 dubbelbelagd tejp 1 x 3 tum 25 Mil, 100 Pk | AD6JEK 45J841 4646Upp till 300 grader F.240 oz / tumAkrylrektangel100 pund / tum25 mil.1"Mörkgrå1 592 kr
3M 4646 dubbelbelagd tejp 1 x 4 tum 25 Mil, 100 Pk | AD6JEL 45J842 4646Upp till 300 grader F.240 oz / tumAkrylrektangel100 pund / tum25 mil.1"Mörkgrå2 268 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 4930 Dubbelbelagd tejp 1/2 tum x 4 tum, 100 st
1 577 kr /enhet