DAYTON Direktdrivna nedblåsningsventilatorer, takmontering


Filter
Monterad/omonterad: monterade , Bashöjd: 1.75 " , Duty Rating: Standard , Husmaterial: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 130 grader , Motortyp: EC -motor , Monteringsplats: Tak , Spänning: 208/230 , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutande centrifugal
StilModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris (ex moms)
A
4YC68
-22 "22 "-----11 647 SEK
B
16D527
-17 "17 "-----6 367 SEK
A
6KWK5
-22 "22 "-----9 707 SEK
B
5DVR5
-19 "19 "-----6 156 SEK
A
4YC73
-26 "26 "-----21 546 SEK
A
4YC64
-19 "19 "-----6 303 SEK
B
16D529
-17 "17 "-----6 562 SEK
A
6KWK4
-22 "22 "-----9 707 SEK
B
16D531
-17 "17 "-----9 736 SEK
A
4YC66
-19 "19 "-----8 859 SEK
B
5DVR7
-19 "19 "-----8 828 SEK
B
5DVR9
-22 "22 "-----10 703 SEK
B
16D533
- / - / 33817 "17 "-----9 063 SEK
B
5DVR8
- / - / 33819 "19 "-----9 572 SEK
B
16D534
- / - / 47417 "17 "-----9 421 SEK
A
4YC67
- / - / 47419 "19 "-----10 541 SEK
B
48C189
- / - / 52217 "17 "- / - / 406----12 244 SEK
B
5DVT2
- / - / 119322 "22 "- / - / 1126- / - / 1052- / - / 955--14 443 SEK
B
5DVT3
- / 831/181022 "22 "- / - / 1743- / - / 1673- / - / 1600- / - / 1426- / - / 118018 672 SEK
B
48C190
- / 1031/215919 "19 "- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 147121 073 SEK
B
38AX30
- / 1031/2159--- / - / 2089-- / - / 1935- / - / 1746- / - / 147121 073 SEK
B
38AX32
- / 2053/2624--- / - / 2347- / - / 1821---36 495 SEK
B
48C192
- / 2624/205330 "30 "- / - / 2347- / - / 1821---37 308 SEK
A
6KWK6
67922 "22 "640592527--9 583 SEK
B
5DVT1
103122 "22 "-----12 975 SEK
B
16D538
103119 "19 "-----13 016 SEK
B
5DVT4
1164/1919/248726 "26 "- / 1777/2396- / 1611/2299- / 1355/2191- / - / 1910- / - / 129721 005 SEK
B
38AX31
1164/1919/2487--- / 1777/2396- / 1611/2299- / 1355/2191- / - / 1910- / - / 129721 192 SEK
B
5DVT0
119322 "22 "11261052955--10 859 SEK
B
16D535
119319 "19 "11261052955--10 787 SEK
A
4YC72
137026 "26 "12571100875--17 416 SEK
B
16D536
181019 "19 "1743167316001426118013 470 SEK
A
4YC69
181022 "22 "1743167316001426118013 411 SEK
A
4YC71
215922 "22 "2089201819351746147416 010 SEK
B
16D537
215919 "19 "2089201819351746147415 599 SEK
A
4YC76
238630 "30 "2015----27 082 SEK
A
4YC77
383730 "30 "3684351533282856-25 373 SEK
A
6KWK7
383730 "30 "3684351533282856-27 062 SEK

Direktdrivna nedblåsningsventilatorer, takmontering

Dayton downblast-fläktar är takmonterade för att släppa ut smutsig luft från industrier och kommersiella byggnader. De är utformade för att fungera kontinuerligt för att ventilera ut smutsig luft och lukt under låga till måttliga statiska tryckförhållanden. De har en spunnen aluminiumkonstruktion med en helrullad vindbandspärla för korrosionsbeständighet, hållbarhet, stabilitet och bärbarhet. Dessa fläktar har direktdrivna motorer som är direkt anslutna till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Utvalda modeller levereras med en hastighetskontroll för att styra hastigheten på ventilatorer. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 8.25 till 18.5 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?