Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 5616001 Kaffefiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04

3M 5616001 Kaffefiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 5 Gpm, 125 Psi

Finns i lager
Artikel: CF2MMU Modell: 5616001Korsref: 54EK04
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
2 491 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKaffefiltersystem
FärgWhite
förbindelse3 / 8 "NPT
filtermediaAktivt kol
Flödeshastighet5 gpm
HuvudmaterialIsoplast
Husets materialpolypropylen
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.2
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
Antal patroner som krävs1
Övergripande djup4 1 / 2 "
Totala höjden15 1 / 2 "
Total bredd4 1 / 2 "
Tryckfall1 psi
MinskarKlor, cystor, lukt och skala, sediment, smak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetArtikelMax. TryckmikronPris
3M 5627501 Vattenfiltersystem, 5 gpm, 5 mikron betyg | CE9BVQ 54EK49 5627501-Vattenfilter system125 psi-15 829 kr
3M 5616103 vattenfiltersystem, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 gpmVattenfilter system125 psi0.52 994 kr
3M 04-99535 Vattenfiltersystem, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 gpmVattenfilter system120 psi0.52 241 kr
3M 04-99534 Vattenfiltersystem, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 gpmVattenfilter system125 psi0.53 088 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 5616001 Kaffefiltersystem, 3/8 tum NPT, polypropen, 5 Gpm, 125 Psi
2 491 kr /enhet