3M Vattenfiltersystem


Filter
Färg: White , Anslutning: 3 / 8 "NPT , Filtermedia: Aktivt kol , Passar märke: 3M , Huvudmaterial: Isoplast , Höjd: 23 1 / 2 " , Husmaterial: polypropylen , Max. Temp.: 100 grader F , Totalt djup: 4 1 / 2 " , Totala höjden: 15 1 / 2 " , Total bredd: 4 1 / 2 " , Minskar: Klor, cystor, lukt och skala, sediment, smak
StilModellFlödeshastighetArtikelMax. TryckmikronPris (ex moms)
A
5627501
-Vattenfilter system125 psi-17 124 SEK
B
04-99534
0.25 gpmVattenfilter system125 psi0.53 341 SEK
C
04-99535
0.75 gpmVattenfilter system120 psi0.52 425 SEK
D
5616103
1.67 gpmVattenfilter system125 psi0.53 462 SEK
E
5616001
5 gpmKaffefiltersystem125 psi0.22 892 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?