Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 8424-8 Isolatoranslutning | AE2NYW 4YT83

3M 8424-8 Isolatorkontakt

Finns i lager
Artikel: AE2NYW Modell: 8424-8Korsreferens: 4YT83
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
599SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolatorer för kall krympanslutning
Kabelområde10 till 1/0 AWG
FärgSvart
ID efter krympning0.1 "
ID före krympning0.82 "
Längd8"
MaterialEtylenpropylengummi
Max. Spänning1000V
KrympförhållandeInte betygsatt
Krymp Temp.Ej tillämplig
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Väggtjocklek efter krympningEj tillämplig
VäggtypMedium vägg
Trådområde10 till 1/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådområdeKabelområdeID efter krympningID före krympningLängdMaterialMax. SpänningTemp. RäckviddPris
3M QSLV-M8 2/0 kallkrymp 8-3 / 0 awg 2.5 tum längd | AD7EQF 4DYY1 QSLV-M8 2/08-2 / 0 Aluminium, 8-3 / 0 Koppar8-2 / 0 AWG aluminium, 8-3 / 0 AWG koppar0.2 "0.75 "2.5 "EPDM-gummi med tätningsmastik i varje ände1000-40 till 266 F773SEK
3M QSLV-M 2-500 kallkrymp 2awg-1000kcmil 5.25 In | AD7EQG 4DYY2 QSLV-M 2-5002-500 Aluminium, 2-1000 Koppar2 till 500 kcmil aluminium, 2 till 1000 kcmil koppar0.4 "1.6 "5.25 "EPDM-gummi med tätningsmastik i varje ände1000-40 till 266 F1 034 kr
3M 8428-12 Isolatorkontakt | AE2NXL 4YT51 8428-12450 till 800 kcmil500 till 800 kcmil0.95 "1.94 "12 "Gummi1000V-40 grader till 194 grader F.1 241 kr
3M 8426-9 Isolatoranslutning | AE2NYT 4YT80 8426-92/0 till 250 kcmil2/0 till 250 kcmil0.55 "1.18 "9"Gummi1000V-40 grader till 194 grader F.593SEK
3M 8427-12 Isolatorkontakt | AE2NYU 4YT81 8427-12250 till 400 kcmil250 till 400 kcmil0.69 "1.38 "12 "Etylenpropylengummi1000V-40 grader till 194 grader F.887SEK
3M 8423-6 Isolatoranslutning | AE2NYV 4YT82 8423-66 till 4 AWG6 till 4 AWG0.31 "0.56 "6"Etylenpropylengummi1000V-40 grader till 194 grader F.466SEK
3M 8425-8 Isolatorkontakt | AE2NYX 4YT84 8425-82 till 1/0 AWG2 till 1/0 AWG0.4 "0.82 "8"Etylenpropylengummi1000V-40 grader till 194 grader F.515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 8424-8 Isolatorkontakt
599SEK /enhet