BENCHMARK SCIENTIFIC Förfyllda rör för homogenisator


Benchmark Scientific homogenisator pärlsatser finns i en mängd olika material och storlekar för bearbetning av ett brett urval av prover.

Filter
Pärlstorlek: 0.1 mm, 1.4 mm, 4 mm
StilModellArtikelMaterialPris (ex moms)
A
D1031-T20
Förfyllda homogeniseringsrör-2 521 SEK
B
D1032-60
Förfyllda homogeniseringsrör-2 294 SEK
B
D1033-30G
Förfyllda homogeniseringsrör-2 294 SEK
C
D1033-28
Förfyllda homogeniseringsrörRostfritt stål2 367 SEK
B
D1034-28
Förfyllda homogeniseringsrör-3 063 SEK
A
D1031-T21
Förfyllda rör för homogenisator-648 SEK
C
D1031-01
Förfyllda rör för homogenisator, 0.1 mmGlas1 691 SEK
C
D1032-01
Förfyllda rör för homogenisator, 0.1 mmzirkonium2 378 SEK
C
D1032-05
Förfyllda rör för homogenisator, 0.5 mmzirkonium2 378 SEK
C
D1031-05
Förfyllda rör för homogenisator, 0.5 mmGlas1 705 SEK
C
D1032-10
Förfyllda rör för homogenisator, 1.0 mmzirkonium2 378 SEK
C
D1031-10
Förfyllda rör för homogenisator, 1.0 mmGlas1 705 SEK
C
D1032-15
Förfyllda rör för homogenisator, 1.5 mmzirkonium2 378 SEK
C
D1032-30
Förfyllda rör för homogenisator, 3 mmzirkonium2 378 SEK
D
D1034-MX
Slangar-2 294 SEK
RFQ

Funktioner

  • Prover placeras i dessa rör med lämpliga slippärlor och utsätts för högenergiblandning.
  • Pärlorna påverkar provet och bryter så småningom ner det på cellnivå och frigör subcellulärt innehåll (DNA, RNA och proteiner).
  • Dessa förfyllda rör finns i rostfritt stål, glas och Triple-Pure zirkoniumpärlor för homogenisering av prover och tvättas och bearbetas för att avlägsna nukleaser och proteaser.
  • De är skruvförsedda, icke-kjolar och passar de flesta pärlhomogenisatorer för provnedbrytning.

Vanliga frågor

Vad används glaspärlor till?

  • Kiselpärlor (glas) finns i en mängd olika storlekar från 0.1 till 1.0 mm, var och en med olika funktioner.
  • 0.1 mm pärlor är bäst för homogenisering av grampositiva och negativa bakterier.
  • 0.5 mm pärlor homogeniserar bakterier, svampar, sporer, mögel och små jästsvampar.
  • 1.0 mm pärlor kan användas för att homogenisera svampar, sporer, alger och större jästsvampar.

Varför är stålhomogenisatorpärlor bättre än glaspärlor (kiseldioxid)?

Stålpärlor är mycket tätare än zirkonium/glaspärlor och är idealiska för homogenisering av hårdare prover och torrslipning. De finns i intervallen 2.8 och 5 mm i diameter.

Vilka är fördelarna med att använda Triple-Pure pärlrör?

Triple-Pure pärlrören genomgår speciell hantering under fyllning och är kvalitetstestade för att säkerställa eliminering av DNas, RNas, proteas och nukleinsyror. Dessa pärlor med hög renhet rekommenderas starkt för molekylärbiologiska tillämpningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?