Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 85247 Flex Diamond Disc 2 Inch 125 Micron Tr, 10 Pk | AB9CDG 2BAL9

3M 85247 Flex Diamond Disc 2 Inch 125 Micron Tr, 10 Pk

Finns i lager
Artikel: AB9CDG Modell: 85247Korsreferens: 2BAL9
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
7 251 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsning av slipskiva
SlipmaterialDiamant
Slipande typÖppna rocken
FästsystemTR
TillbehörstypRoll-On / Off
StödmaterialVattentät tyg
RyggviktYF
FärgSvart
Skiva Dia.2"
GradeÄnden
Grit125 Micron
Max. Varvtal25,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGritSlipmaterialSlipande typMax. VarvtalStödmaterialRyggviktFärgSkiva Dia.Pris
3M 22408 Låsskiva Aluminiumoxid 1-1/2 Inch 100 Grit Tr, 50 Pk | AA9NUZ 1EFC8 22408100AluminiumoxidStängd rock30,000TygYFBrun1.5 "928SEK
3M 15908 höghållfast skiva aluminiumoxid 3 tum Vf Tr, 100 Pk | AB9BPJ 2AXU3 15908-AluminiumoxidNon-woven20,000--Maroon3"4 780 kr
3M 85238 Flex Diamond Disc 1-1/2 Inch 250micron, 10 Pk | AB9BXK 2AZG4 85238250 MicronDiamantÖppna rocken30,000Vattentät tygYFGrön1.5 "5 697 kr
3M 85239 Flex Diamond Disc 1-1/2 Inch 125micron, 10 Pk | AB9BXM 2AZG9 85239125 MicronDiamantÖppna rocken30,000Vattentät tygYFSvart1.5 "4 993 kr
3M 85240 Flex Diamond Disc 1-1/2 Inch 74 Micron, 10 Pk | AB9BXQ 2AZH5 8524074 MicronDiamantÖppna rocken30,000Vattentät tygYFRed1.5 "4 298 kr
3M 85256 Flex Diamond Disc 3 Inch 74 Micron Tr, 5 Pk | AB9BXR 2AZJ1 8525674 MicronDiamantÖppna rocken20,000Vattentät tygYFRed3"4 949 kr
3M 85235 Flex Diamond Disc 1 Inch 10 Micron Tr, 10 Pk | AB9BXW 2AZJ6 8523510 MicronDiamantÖppen rock, hartsbunden30,000Vattentät tygYFBlå1"1 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 85247 Flex Diamond Disc 2 Inch 125 Micron Tr, 10 Pk
7 251 kr /enhet