BUSSMANN Höghastighetssäkring, storlek FMM, BS88, brittisk stil


Filter
Växelspänning: 500 VAC , Klass: Klass AR , Säkringsstorlek/grupp: BS88 , Säkringstyp: Snabbt slag , Höjd: 38mm , Avbrottsbetyg: 200 kA RMS Sym, 40 kA vid 450V DC , Mfr. Serier: FMM , Monteringssätt: Hingst , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Hög hastighet halvledarsäkring , Uppsägningstyp: Bulta ner , Spänning (AC): 500 VAC , Spänningsvärde: 690V AC , Wattförluster: 100W
StilModellKroppsstilStrömLängdTypBreddPris (ex moms)
A
500 FMM
Patronblad500A113mmHöghastighetssäkring83mm5 602 SEK
B
630 FMM
Patronblad630A113mmHöghastighetssäkring83mm8 475 SEK
C
400 FMM
Patronblad400A113mmHöghastighetssäkring83mm5 289 SEK
D
450 FMM
Säkringar för kassettblad450A113mmHöghastighetssäkring83mm5 602 SEK
E
550 FMM
Säkringar för kassettblad550A112mmSäkring39mm5 530 SEK
F
700 FMM
Säkringar för kassettblad700A113mmHöghastighetssäkring83mm8 106 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?