Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 97162 patronrulle 3/4 x 1-1/2 tum 60g, 100 pk | AE6BMR 5PHZ5

3M 97162 patronrulle 3/4 x 1-1/2 tum 60g, 100 pk

Finns i lager
Artikel: AE6BMR Modell: 97162Korsreferens: 5PHZ5
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
2 475 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronrulle
SlipmaterialAluminiumoxid
Arbor Hole3 / 16 "
StödmaterialTyg
Diameter3 / 4 "
Grit60
Längd1.5 "
Max. Varvtal16,000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod6805100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleStödmaterialDiameterGritArtikelLängdMax. VarvtalPris
3M 14022 patronrulle 3/8 x 1 tum 120g, 100 pk | AB9JPM 2DLC3 140221 / 8 "X Vikt3 / 8 "120Patronrulle1"24,0001 156 kr
3M 707712 patronrulle | CN7TWU 379MA0 707712----Patronrulle--21SEK
3M 60440329294 Patronrulle | CN7TWV 210DD7 60440329294----Patronrulle--23SEK
3M 7100170656 Patronrulle | CN7TWW 502J53 7100170656----Patronrulle--21SEK
3M 7010327682 Patronrulle, 1/4 tum dia x 1 1/2 tum L, 1/8 tum pilot, 100-pack | CN7TWX 270Y28 7010327682----Patronrulle--1 155 kr
3M 7100080026 patronrulle, 100-pack | CN7TWY 270Y22 7100080026----Patronrulle--1 077 kr
3M 7010363828 Patronrulle, 3/8 tum dia x 1 1/2 tum L, 1/8 tum pilot, 100-pack | CN7TWZ 270Y27 7010363828----Patronrulle--1 275 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 97162 patronrulle 3/4 x 1-1/2 tum 60g, 100 pk
2 475 kr /enhet