BRADY Rörmarkör, avgas


Filter
Lim: Ja , Genomsnittlig hållbarhet: 8 år. till 10 år. , Avsluta: Glossy , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Språk: Engelska , Monteringssätt: Självhäftande rörmarkör , Drifttemp. Räckvidd: -0.4 grader F , Rullbredd: 1.25 " , Tjocklek: 0.004 "
StilModellRulllängdBakgrundsfärgPassar rör ODBreddHöjdLegendfärgMarkörfästanordningMarkörer per kortPris (ex moms)
A
7099-1
-Grön2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "WhiteSjälvhäftande1211 SEK
B
7099-4
-Grön3/4" to 2-3/8"7"1.125 "WhiteSjälvhäftande46 SEK
C
4057-A
-Gul3/4 to 1-3/8"--SvartKnäppa på-108 SEK
D
73889
-Gul-12 "2"SvartSjälvhäftande25577 SEK
E
20428
-Gul-8"1"SvartSjälvhäftande25431 SEK
F
4319-C
-Blå2-1/2 to 3-7/8"--WhiteKnäppa på1229 SEK
C
4057-D
-Gul4 till 6 "--SvartKnäppa på-245 SEK
C
4057-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"--SvartKnäppa på-126 SEK
G
4057-G
-Gul8 till 9-7 / 8 "--SvartStrap-On-359 SEK
G
4057-H
-Gul10 till 15 "--SvartStrap-On-464 SEK
H
7354-1
-Blå2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "WhiteSjälvhäftande16 SEK
I
7098-1HV
-Gul8 "och större24 "4"SvartSjälvhäftande112 SEK
I
7098-1
-Gul2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "SvartSjälvhäftande1211 SEK
F
4319-A
-Blå3/4 to 1-3/8"--WhiteKnäppa på196 SEK
C
4057-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"--SvartKnäppa på-226 SEK
G
4057-F
-Gul6 till 7-7 / 8 "--SvartStrap-On-256 SEK
J
7354-4
-Blå3/4" to 2-3/8"7"1.125 "WhiteSjälvhäftande4207 SEK
F
4319-D
-Blå4 till 6 "--WhiteKnäppa på1245 SEK
K
108952-PK
1 / 2 "Blå3/4 "och mindre1.25 "1 / 2 "---216 SEK
L
108950
30ft.BlåKlipp i storlek8"1"WhiteSjälvhäftande65488 SEK
L
108951
30ft.BlåKlipp i storlek12 "2"WhiteSjälvhäftande65665 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?