Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M BEV195 vattenfiltersystem, 1/2 tum NPT, polypropen, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27

3M BEV195 vattenfiltersystem, 1/2 tum NPT, polypropen, 3.34 gpm, 125 psi

Finns i lager
Artikel: CE9BWC Modell: BEV195Korsref: 54EK27
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
6 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfilter system
FärgWhite
förbindelse1 / 2 "NPT
filtermediaAktivt kol
Flödeshastighet3.34 gpm
HuvudmaterialIsoplast
Husets materialpolypropylen
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron3
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
Antal patroner som krävs1
Övergripande djup4 1 / 2 "
Totala höjden23 1 / 2 "
Total bredd4 1 / 2 "
Tryckfall1 psi
MinskarKlor, sediment, smak och lukt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.034
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFärgfiltermediaMinskarFlödeshastighetHuvudmaterialmikronÖvergripande djupPris
3M 5616401 Vattenfiltersystem, 1/2 tum NPT, polypropen, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25 56164014 1 / 2 "WhiteAktivt kolBakterier, bakteriostatiska, klor, cystor, lukt, sediment, smak5 gpmIsoplast0.24 1 / 2 "6 543 kr
3M HF160-CL vattenfiltersystem, 1/2 tum NPT, polypropen, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84 HF160-CL4 3 / 8 "Svart och vittDual Zone Membrane Carbon BlockBakterier, Kloraminer, Klor, Cysta, Lukt, Smak2.2 gpmpolypropylen0.24 3 / 8 "3 903 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M BEV195 vattenfiltersystem, 1/2 tum NPT, polypropen, 3.34 gpm, 125 psi
6 392 kr /enhet