Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M HF160-CL vattenfiltersystem, 1/2 tum NPT, polypropen, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84

3M HF160-CL vattenfiltersystem, 1/2 tum NPT, polypropen, 2.2 gpm, 125 psi

Finns i lager
Artikel: CE9BWD Modell: HF160-CLKorsreferens: 48XT84

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfilter system
FärgSvart och vitt
förbindelse1 / 2 "NPT
filtermediaDual Zone Membrane Carbon Block
Flödeshastighet2.2 gpm
Huvudmaterialpolypropylen
Husets materialpolypropylen
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.2
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
Antal patroner som krävs1
Övergripande djup4 3 / 8 "
Totala höjden15 7 / 8 "
Total bredd4 3 / 8 "
Tryckfall2 psi
MinskarBakterier, Kloraminer, Klor, Cysta, Lukt, Smak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFärgfiltermediaMinskarFlödeshastighetHuvudmaterialmikronÖvergripande djupPris
3M 5616401 Vattenfiltersystem, 1/2 tum NPT, polypropen, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25 56164014 1 / 2 "WhiteAktivt kolBakterier, bakteriostatiska, klor, cystor, lukt, sediment, smak5 gpmIsoplast0.24 1 / 2 "6 543 kr
3M BEV195 vattenfiltersystem, 1/2 tum NPT, polypropen, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27 BEV1954 1 / 2 "WhiteAktivt kolKlor, sediment, smak och lukt3.34 gpmIsoplast34 1 / 2 "6 392 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M HF160-CL vattenfiltersystem, 1/2 tum NPT, polypropen, 2.2 gpm, 125 psi
3 903 kr /enhet