Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M CFS8812X Ersättningsfilterpatron för vattenfiltrering | AB3FJM 1RWK6

3M CFS8812X Water Filtration Replacement Filter Cartridge

Finns i lager
Artikel: AB3FJM Modell: CFS8812XKorsreferens: 1RWK6
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
1 650 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av filterpatron
Passar märkeCuno
Flödeshastighet1.5 gpm
Höjd17 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Utanför Dia.3.5 "
MinskarSmak
Service liv9000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.79
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMinskarPassar märkeFlödeshastighetHöjdArtikelMax. Temp.mikronUtanför Dia.Pris
3M CFS8812X-S filterpatron, standardlängd, 0.5 Um Nom, 1.5 Gpm, 9000 Gal | AB3FJK 1RWK4 CFS8812X-SCyst och skalaCuno1.5 gpm17 "Byte av filterpatron100 grader F0.53.5 "1 508 kr
3M CFS8720-S filterpatron, standardlängd, 5 Um Nom, 1.5 Gpm, 4800 Gal | AB3FJL 1RWK5 CFS8720-SSedimentreduktion och skalinhiberingCuno1.5 gpm13 "Byte av filterpatron100 grader F53.75 "1 380 kr
3M CFS8720 Ersättningsfilterpatron för vattenfiltrering | AB3FJN 1RWK7 CFS8720Sediment, klorsmak och luktCuno1.5 gpm18 "Byte av filterpatron100 grader F53.75 "1 330 kr
3M W-2811-10 Filter Vit, 10 Pk | AD2YXV 3WUW5 W-2811-10----Byte av filterpatron---6 197 kr
3M CFS8112 Ersättningsfilterpatron för vattenfiltrering | AD9AQV 4NY63 CFS8112Klor, smak, lukt och sedimentCuno1.5 gpm12.875 "Byte av filterpatron100 grader F13.187 "1 491 kr
3M CFS8112-S Ersättningsfilterpatron för vattenfiltrering | AD9AQW 4NY64 CFS8112-SSediment, skala, klorsmak och luktCuno1.5 gpm12.875 "Byte av filterpatron100 grader F13.187 "1 646 kr
3M CFS9812X-kassett för Everpure-system | AE6CCP 5PT01 CFS9812XSediment, klor, smak, lukt, cystaEverpure1.5 gpm14.375 "Byte av filterpatron100 grader F0.53.375 "1 496 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M CFS8812X Water Filtration Replacement Filter Cartridge
1 650 kr /enhet