Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M DCCSW2 filt sårkassett 10 Gpm 350 Mic | AC3KHG 2UDK2

3M DCCSW2 Blanket Wound Cartridge 10 Gpm 350 Mic

Finns i lager
Artikel: AC3KHG Modell: DCCSW2Korsreferens: 2UDK2

Få det Maj 7, Tisdag
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
880SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterpatron
filtermediaBomull och 304 rostfritt stålkärna
Flödeshastighet10 gpm
Höjd19.5 "
Inuti Dia.1"
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.250 grader F
mikron350
Utanför Dia.2.875 "
Minskarpartiklar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.414
Fartygets höjd (cm)49.78
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHöjdmikronPris
3M DCCSC1 filt sårkassett 5 Gpm 10 mikrofon | AC3KGH 2UDG4 DCCSC15 gpm9.875 "10462SEK
3M DCCSV1 filt sårkassett 5 Gpm 100 Mic | AC3KGM 2UDG8 DCCSV15 gpm9.875 "100417SEK
3M DCCSW1 filt sårkassett 5 Gpm 350 Mic | AC3KGN 2UDG9 DCCSW15 gpm9.875 "350417SEK
3M DCCSZ2 filt sårkassett 10 Gpm 0.5 mikrometer | AC3KHA 2UDJ2 DCCSZ210 gpm19.5 "0.51 306 kr
3M DCCSF2 filt sårkassett 10 Gpm 25 Mic | AC3KHE 2UDJ7 DCCSF210 gpm19.5 "251 228 kr
3M DCCSF3 filt sårkassett 15 Gpm 25 Mic | AC3KHX 2UDL9 DCCSF315 GPM29.25 "251 278 kr
3M DCCSV3 filt sårkassett 15 Gpm 100 Mic | AC3KJA 2UDN3 DCCSV315 GPM29.25 "1001 173 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M DCCSW2 Blanket Wound Cartridge 10 Gpm 350 Mic
880SEK /enhet