Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M DCCSF2 filt sårkassett 10 Gpm 25 Mic | AC3KHE 2UDJ7

3M DCCSF2 Blanket Wound Cartridge 10 Gpm 25 Mic

Finns i lager
Artikel: AC3KHE Modell: DCCSF2Korsreferens: 2UDJ7

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 228 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterpatron
filtermediaBomull och 304 rostfritt stålkärna
Flödeshastighet10 gpm
Höjd19.5 "
Inuti Dia.1"
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.250 grader F
mikron25
Utanför Dia.2.875 "
Minskarpartiklar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.432
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8421210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetHöjdmikronPris
3M DCCSC1 filt sårkassett 5 Gpm 10 mikrofon | AC3KGH 2UDG4 DCCSC15 gpm9.875 "10462SEK
3M DCCSV1 filt sårkassett 5 Gpm 100 Mic | AC3KGM 2UDG8 DCCSV15 gpm9.875 "100485SEK
3M DCCSW1 filt sårkassett 5 Gpm 350 Mic | AC3KGN 2UDG9 DCCSW15 gpm9.875 "350417SEK
3M DCCSZ2 filt sårkassett 10 Gpm 0.5 mikrometer | AC3KHA 2UDJ2 DCCSZ210 gpm19.5 "0.51 306 kr
3M DCCSW2 filt sårkassett 10 Gpm 350 Mic | AC3KHG 2UDK2 DCCSW210 gpm19.5 "350880SEK
3M DCCSF3 filt sårkassett 15 Gpm 25 Mic | AC3KHX 2UDL9 DCCSF315 GPM29.25 "25877SEK
3M DCCSV3 filt sårkassett 15 Gpm 100 Mic | AC3KJA 2UDN3 DCCSV315 GPM29.25 "100806SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M DCCSF2 Blanket Wound Cartridge 10 Gpm 25 Mic
1 228 kr /enhet