3M DFG200EE2R filterpatron, 16 PK | CN7UHF 254Y93

3M DFG200EE2R Filterpatron, 16 PK

Finns i lager
Artikel: CN7UHF Modell: DFG200EE2RKorsref: 254Y93

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 610 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilterpatron

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.595
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelMax. TryckMax. Temp.Pris
3M 3MDW311 ersättningsfilterpatron, 0.75 Gpm, 0.2 Micron Rating | CE9QBJ 54EJ87 3MDW31114 3 / 4 "Byte av filterpatron125 psi100 grader F6 885 kr
3M 3MDW311 ersättningsfilterpatron, 0.75 Gpm, 0.2 Micron Rating | CE9QBK 54EJ86 3MDW31116 1 / 4 "Byte av filterpatron125 psi100 grader F9 630 kr
3M 5559415 filterpatron, 5 mikron, 3 tum diameter, 20 tum höjd, 6 Gpm | CF2EAZ 54EJ79 555941520 "Filterpatron125 psi100 grader F1 296 kr
3M AU30E11NG filterpatron, 20 mikron, 2-1/2 tums diameter, 9-3/4 tums höjd, 18 Gpm, 15 pk | CF2EBA 255F29 AU30E11NG9 3 / 4 "Filterpatron80 psi250 grader F26 629 kr
3M AU10W11NG filterpatron, 160 mikron, 2-1/2 tums diameter, 10 tums höjd, 400 Gpm, 30 pk | CF2EBB 254V30 AU10W11NG10 "Filterpatron80 psi175 grader F20 535 kr
3M AU10V11NG filterpatron, 140 mikron, 2-1/2 tums diameter, 10 tums höjd, 286 Gpm, 30 pk | CF2EBC 254Z14 AU10V11NG10 "Filterpatron80 psi175 grader F20 658 kr
3M AU10Q11NG filterpatron, 100 mikron, 2-1/2 tums diameter, 10 tums höjd, 200 Gpm, 30 pk | CF2EBD 254Z15 AU10Q11NG10 "Filterpatron80 psi175 grader F20 781 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M DFG200EE2R Filterpatron, 16 PK
10 610 kr /enhet