3M Filterpatroner


Filter
Färg: White , Anslutning: 3 / 8 "NPT , Filtermedia: Aktivt kol , Passar märke: 3M , Flödeshastighet: 0.75 gpm , Huvudmaterial: Isoplast , Husmaterial: polypropylen , Innerdia.: 1" , mikron: 0.2 , Totalt djup: 4 3 / 4 " , Totala höjden: 22 1 / 4 " , Total bredd: 4 3 / 4 " , Minskar: Kloramin, klor, cystor, bly, MTBE, lukt, sediment, smak, TTHM och asbest, VOC
StilModellHöjdArtikelMax. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
A
DFG050PP2C
-Filterpatron--8 726 SEK
A
DFG100PP2R
-Filterpatron--9 337 SEK
A
DFG200EE2R
-Filterpatron--10 610 SEK
B
AU30E11NG
9 3 / 4 "Filterpatron80 psi250 grader F26 629 SEK
C
AU10W11NG
10 "Filterpatron80 psi175 grader F20 535 SEK
D
AU10Q11NG
10 "Filterpatron80 psi175 grader F20 781 SEK
C
AU10V11NG
10 "Filterpatron80 psi175 grader F20 658 SEK
E
3MDW311
14 3 / 4 "Byte av filterpatron125 psi100 grader F6 885 SEK
F
3MDW311
16 1 / 4 "Byte av filterpatron125 psi100 grader F9 630 SEK
G
5559415
20 "Filterpatron125 psi100 grader F1 296 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?