Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M EPS-300-KIT Värmekrympslangsats Röd / svart Längd 6 tum | AD8JRX 4KNE8

3M EPS-300-KIT Krympslangsats Röd/svart Längd 6 tum

Finns i lager
Artikel: AD8JRX Modell: EPS-300-KITKorsreferens: 4KNE8
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
4 058 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKrympslangsats
Kabelområde6 till 500 kcmil
FärgRöd svart
ID efter krympningBlandad
ID före krympningBlandad
Längd6"
MaterialFlexibel polyolefin, termoplastisk limfodrad
Max. Spänning600
Antal bitar42
Krympförhållande3:1
Temp. Räckvidd-67 till 230 F
VäggtypTunn vägg
Trådområde6 till 500 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.66
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeFärgMaterialAntal bitarKrympförhållandeTemp. RäckviddTrådområdePris
3M FP-301 SVART krympningssats för slangar | AD8ZPZ 4NU24 FP-301 SVART20 till 500 kcmilSvartFlexibel polyolefin1022:1-67 till 275 F20 till 500 kcmil2 378 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M EPS-300-KIT Krympslangsats Röd/svart Längd 6 tum
4 058 kr /enhet